画像準備中

レディスジャケット半袖 931

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26757833 品番 931-13
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

シワや型崩れの心配がない、形態安定性に優れたニット素材。工業洗濯に対応したプリントを施しているため、色落ちの心配もありません。

ピンク サイズM 材質シルポートプリント[ニット素材]/ポリエステル85%・綿15% 胸囲(cm)98 肩幅(cm)39 袖丈(cm)23 着丈(cm)65 生地工業洗濯可、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 色番13 性別レディース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする