KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの トップス 介護従事者用
レディスジャケット半袖 931
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26757842
品番
931-13
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
シワや型崩れの心配がない、形態安定性に優れたニット素材。工業洗濯に対応したプリントを施しているため、色落ちの心配もありません。
色
ピンク
サイズ
L
材質
シルポートプリント[ニット素材]/ポリエステル85%・綿15%
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
68
生地
工業洗濯可、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
色番
13
性別
レディース