KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護用エプロン
KAZENの 食事用エプロン
介護エプロン 918
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26757894
品番
918-71
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
シワになりにくく、形態安定性に優れたイージーケア素材です。綿混紡ならではの肌触りと風合い、発色の良さが特長です。
色
サックス
サイズ
L
アズワン品番
61-9893-85
色番
71
素材
シーティーワイ/ポリエステル85%・綿15%
生地
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性