KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護用エプロン
KAZENの 食事用エプロン
介護エプロン 918
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26757912
品番
918-73
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
シワになりにくく、形態安定性に優れたイージーケア素材です。綿混紡ならではの肌触りと風合い、発色の良さが特長です。
色
ピンク
サイズ
L
アズワン品番
61-9893-87
色番
73
素材
シーティーワイ/ポリエステル85%・綿15%
生地
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26757912
918-73
46452386
918-73
介護エプロン 918
KAZEN
1枚
¥
3,298
税込
¥
3,628
注文コードが変更になりました