KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護用エプロン
KAZENの 入浴用エプロン
入浴用撥水エプロン(ポーチ付) 909
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26758007
品番
909-92
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
グリーン
サイズ
M
着丈(cm)
100
色番
92
素材
ナイロンタフタ/ナイロン100% 表:撥水・撥油 裏:アクリルコーティング