エプロン(ショート丈) 914

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズS 色番70 注文コード26758043 品番914-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品はサイズ・色番など40種類から選べます 他の種類を見る

シワになりにくく、形態安定性に優れたイージーケア素材です。綿混紡ならではの肌触りと風合い、発色の良さが特長です。
たっぷり入る大きなポケットを前に3つと右後ろに1つ配置。

ホワイト サイズS 着丈(cm)66 身幅(cm)92 色番70 素材シーティーワイ/ポリエステル85%・綿15% 生地工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性 性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26758043 914-70 48472919 914-70-S エプロン(ショート丈) 914-70 KAZEN エプロン(ショート丈) 914-70 KAZEN 1枚 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26758217
2021-09-23
用途:
看護師ユニフォーム
医療・福祉・介護関連業

生地がしっかりしていて、繰り返しの洗濯にも問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする