エプロン(ショート丈) 914

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26758095 品番 914-70
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

シワになりにくく、形態安定性に優れたイージーケア素材です。綿混紡ならではの肌触りと風合い、発色の良さが特長です。
たっぷり入る大きなポケットを前に3つと右後ろに1つ配置。

ホワイト サイズ4L 着丈(cm)72 身幅(cm)120 色番70 素材シーティーワイ/ポリエステル85%・綿15% 生地工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性 性別男女兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26758217
2021-09-23
用途:
看護師ユニフォーム
医療・福祉・介護関連業

生地がしっかりしていて、繰り返しの洗濯にも問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする