カフェマグ 軽量ワンタッチマグ350

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26758350 品番HB-6368
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチでオープン!簡単操作ロックリング。軽量だから持ち運びやすい。

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、開閉ボタン:ABS樹脂(クロムめっき)、リング:ABS樹脂、飲み口パッキン・リングパッキン:シリコーンゴム 寸法(mm)70×70×175 コーラルピンク 容量(mL)350 質量(g)215 保温効力(℃)59以上(6時間) 保冷効力(℃)12以下(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする