パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
カフェマグ 軽量ワンタッチマグ350
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26758359
品番
HB-6370
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチでオープン!簡単操作ロックリング。軽量だから持ち運びやすい。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、開閉ボタン:ABS樹脂(クロムめっき)、リング:ABS樹脂、飲み口パッキン・リングパッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
70×70×175
色
フレアゴールド
容量(mL)
350
質量(g)
215
保温効力(℃)
59以上(6時間)
保冷効力(℃)
12以下(6時間)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26758359
HB-6370
69092637
HC-541
カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350(ペールグレー)
パール金属
1本
¥
1,598
税込
¥
1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)