東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの 一体型LEDベースライト
LEDユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26758420
品番
LDF6L-HGX/C7/7/2
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
イエロー
質量(g)
72
全高(mm)
38
口金
GX53-1
外径(Φmm)
75
定格消費電力(W)
5.8
全光束(Lm)
850
定格入力電圧(V)
100
ビームの開き(°)
100
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
93
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.1
グローブ種別
樹脂乳白
最大光度(cd)
335
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
146.5
グリーン購入法
適合