KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの エプロン 介護従事者用
エプロン(ミドル丈) 922
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
色番
70
注文コード
26758445
品番
922-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
サイズ・色番
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
シワになりにくく、形態安定性に優れたイージーケア素材です。綿混紡ならではの肌触りと風合い、発色の良さが特長です。
たっぷり入る大きなポケットを前に3つと右後ろに1つ配置。
色
ホワイト
サイズ
S
着丈(cm)
75
身幅(cm)
92
色番
70
素材
シーティーワイ/ポリエステル85%・綿15%
生地
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性
性別
男女兼用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26758445
922-70
20122086
922-70-M
エプロン(ミドル丈) 922
KAZEN
1枚
¥
3,098
税込
¥
3,408
注文コードが変更になりました