KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの エプロン 介護従事者用
エプロン(ミドル丈) 922
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26758506
品番
922-71
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
シワになりにくく、形態安定性に優れたイージーケア素材です。綿混紡ならではの肌触りと風合い、発色の良さが特長です。
たっぷり入る大きなポケットを前に3つと右後ろに1つ配置。
色
サックス
サイズ
S
着丈(cm)
75
身幅(cm)
92
色番
71
素材
シーティーワイ/ポリエステル85%・綿15%
生地
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性
性別
男女兼用