KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの ボトムス 介護従事者用
レディスカーゴパンツ 840
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26759066
品番
840-11
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
綿の肌触りの良さや、洗濯を繰り返すことにより柔らかくなり味の出てくる素材感を残しつつ、ストレッチ性を加えて動きやすさにも配慮した機能織物素材です。耐久性に優れ、制電糸も織り込まれています。
色
グレー
サイズ
L
股下(cm)
83(フリー)
材質
ストレッチツイル/ポリエステル82%・綿18%
ヒップ(cm)
102
生地
吸汗性、制電、ストレッチ
色番
11
ワタリ(cm)
31.5
性別
レディース
はき口寸法(cm)
79