画像準備中

レディスカーゴパンツ 840

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26759118 品番 840-12
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

綿の肌触りの良さや、洗濯を繰り返すことにより柔らかくなり味の出てくる素材感を残しつつ、ストレッチ性を加えて動きやすさにも配慮した機能織物素材です。耐久性に優れ、制電糸も織り込まれています。

ベージュ サイズM 股下(cm)83(フリー) 材質ストレッチツイル/ポリエステル82%・綿18% ヒップ(cm)98 生地吸汗性、制電、ストレッチ 色番12 ワタリ(cm)30.5 性別レディース はき口寸法(cm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする