KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの ボトムス 介護従事者用
メンズカーゴパンツ 841
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グレー
サイズ
M
注文コード
26759233
品番
841-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
綿の肌触りの良さや、洗濯を繰り返すことにより柔らかくなり味の出てくる素材感を残しつつ、ストレッチ性を加えて動きやすさにも配慮した機能織物素材です。耐久性に優れ、制電糸も織り込まれています。
色
グレー
サイズ
M
股下(cm)
90(フリー)
材質
ストレッチツイル/ポリエステル82%・綿18%
ヒップ(cm)
100
生地
吸汗性、制電、ストレッチ
色番
11
ワタリ(cm)
33
性別
メンズ
はき口寸法(cm)
80