イージーパンツ 825

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー サイズM 注文コード26759425 品番825-96
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

「アクアクール」は、接触冷感と吸水性、速乾性に優れた高機能素材。「点タッチドライ設計」により、暑い夏には爽やかなクーリング効果をもたらし、汗による不快なベトつき感を解消する新素材です。
立体カッティングにより屈伸もラクラク

グレー サイズM 股下(cm)76 材質アクアクール/ポリエステル65% ・綿 30%・他5% ヒップ(cm)108 アズワン品番61-9890-74 有効ウエストサイズ(cm)68〜78 生地工業洗濯可、防菌防臭加工、吸汗性、制電 色番96 性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26759425 825-96 46451248 825-96 イージーパンツ 825 KAZEN イージーパンツ 825 KAZEN 1本 5,398 税込5,938 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする