イージーパンツ 825

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26759452 品番 825-96
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

「アクアクール」は、接触冷感と吸水性、速乾性に優れた高機能素材。「点タッチドライ設計」により、暑い夏には爽やかなクーリング効果をもたらし、汗による不快なベトつき感を解消する新素材です。
立体カッティングにより屈伸もラクラク

グレー サイズ3L 股下(cm)79 材質アクアクール/ポリエステル65% ・綿 30%・他5% ヒップ(cm)130 有効ウエストサイズ(cm)92〜102 生地工業洗濯可、防菌防臭加工、吸汗性、制電 色番96 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする