ニットパンツ 156

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズS 注文コード26759592 品番156-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

メディカルシーンに必要とされる、機能充実のニュースクラブパンツ登場!素材:裏綿トリコット(ポリエステル75%綿25%)、抗菌防臭加工

ホワイト サイズS 股下(cm)85(フリー) 材質裏綿トリコット/ポリエステル75%・綿25% 抗菌防臭加工 ヒップ(cm)95 生地工業洗濯可、防菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 色番10 ワタリ(cm)30 性別男女兼用 はき口寸法(cm)69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする