KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの ボトムス 介護従事者用
ニットパンツ 156
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
L
注文コード
26759617
品番
156-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
メディカルシーンに必要とされる、機能充実のニュースクラブパンツ登場!素材:裏綿トリコット(ポリエステル75%綿25%)、抗菌防臭加工
色
ホワイト
サイズ
L
股下(cm)
90(フリー)
材質
裏綿トリコット/ポリエステル75%・綿25% 抗菌防臭加工
ヒップ(cm)
110
生地
工業洗濯可、防菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
色番
10
ワタリ(cm)
33
性別
男女兼用
はき口寸法(cm)
86