メンズスラックス 258

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ3L 注文コード26759958 品番258-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

ニット素材の「裏面トリコット」を使用したメンズストレートパンツです。裏面にコットンを使用した優しい肌ざわり、高い吸汗速乾性と洗濯耐久性が特徴。SEK(青)・透け防止・吸汗・制電・ストレッチ素材。ノータック・両脇/右腿/両後ろポケット付き。※ホワイト色は更に裏地付き。

ホワイト サイズ3L 股下(cm)90(フリー) 材質裏綿トリコット/ポリエステル75%・綿25% 抗菌防臭加工 ウエスト(cm)98 ヒップ(cm)123 生地工業洗濯可、防菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 色番10 ワタリ(cm)38 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする