メッシュスリップオンシューズ APK188-C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 26760168 品番 APK188-C/50
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

側面にメッシュを採用しムレを軽減。かかと部分は内部に倒れて、スリップオンシューズになります。
しゃがんだり走ったりあらゆる動作に対応するマルチソールを採用。
どんなシーンの床でもグリップを失わない特別ソール。
かかと部分の内部には衝撃吸収材を装備。

ホワイト サイズ(cm)22.5 標準質量(g/片足)約120(25.0cm) 足幅3E 素材(アッパー)メッシュ・ソフトPU、(底)EVA 色番50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする