メッシュスリップオンシューズ APK188-C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23 ホワイト 注文コード26760177 品番APK188-C/50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品はサイズ・色など42種類から選べます 他の種類を見る

側面にメッシュを採用しムレを軽減。かかと部分は内部に倒れて、スリップオンシューズになります。
しゃがんだり走ったりあらゆる動作に対応するマルチソールを採用。
どんなシーンの床でもグリップを失わない特別ソール。
かかと部分の内部には衝撃吸収材を装備。

ホワイト サイズ(cm)23 標準質量(g/片足)約120(25.0cm) 足幅3E 素材(アッパー)メッシュ・ソフトPU、(底)EVA 色番50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする