MX126 スニーカー(エア・マジックタイプ) MX126 KAZEN 26760816

MX126 スニーカー(エア・マジックタイプ) MX126 KAZEN 26760816
MX126 スニーカー(エア・マジックタイプ) MX126 KAZEN 26760816
MX126 スニーカー(エア・マジックタイプ) MX126 KAZEN 26760816
MX126 スニーカー(エア・マジックタイプ) MX126 KAZEN 26760816
MX126 スニーカー(エア・マジックタイプ) MX126 KAZEN 26760816
MX126 スニーカー(エア・マジックタイプ) MX126 KAZEN 26760816

スニーカー(エア・マジックタイプ) MX126

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード26760816品番MX126
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

トウガード 作業の中で負担のかかるツマ先部を保護します。
メッシュ素材 ムレを解消しシューズ内を爽やかに保ちます。
カップインソール 通気穴により通気性を高めます。
エアクッション 衝撃を吸収し、足への負担を軽減します。
衝撃吸収材 疲労度を大幅に軽減します。
反射材 夜間時のための安心設計です。
通気口(靴底) シューズの中を一日中爽やかに保ちます。

ホワイトサイズ(cm)28標準質量(g/片足)約290(25.0cm)足幅3Eアズワン品番61-9928-99素材(アッパー)ウルトラハイド PVC、(ソール)すべり止め合成ゴム
注意
※室内専用シューズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする