TWOWIN(ツーウィン)
TWOWIN(ツーウィン)の 粘着マット
多目的粘着マット 300×300
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚×10シート)
注文コード
26760852
品番
C02-ABCM30WC15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
従来のクリーン粘着マットをコンパクトに加工したもので、エアシャワー内など様々な場所と用途にお使いいただけます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
粘着シート エアーシャワー用
モノタロウ
¥
16,980
¥
18,678
税込
寸法(mm)
300×300
色
ホワイト
ホール(Φmm)
150
穴の有無
あり
粘着力(g/25mm)
180±40