TWOWIN(ツーウィン)
TWOWIN(ツーウィン)の 静電気対策用品
TWOWIN(ツーウィン)の 静電気対策マット・シート類
TWOWIN(ツーウィン)の 帯電防止フィルム
導電性ラミネートフィルム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
寸法(mm)
304×217
注文コード
26760877
品番
A4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
静電気に敏感な環境に適したコーティングタイプフィルム使用。
導電性でありながらドキュメントが見易いクリアな色合い。
寸法(mm)
304×217
厚さ(μm)
100±5
材質
PET
色
透明
サイズ
A4
表面抵抗値(Ω)
10E6〜10E7