画像準備中

KLUBERSYNTH UH1 14-151

(2件のレビュー)
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(25kg) 注文コード 26761674 品番 PF1221-A00J1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

耐摩耗性、耐水性に優れている。
集中給脂装置での使用も可能。

規格NSF H1 用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。 タイプ軸受用 使用温度範囲(℃)-45〜120 ちょう度1号 増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26761656
2023-10-22
用途:
機械のメンテナンス用として
大徳食品株式会社 様 (製造業)

機械メーカー指定グリスだったのですが、問題なく使用出来ました。

対象商品:
26761656
2021-07-03
用途:
ベルト型フリーザのベアリングメンテナンス
製造業

低温帯にも対応しているので小ロットで購入でき短納期というところも助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする