NOKクリューバー
NOKクリューバーの 食品機械用潤滑剤
NOKクリューバーの 食品用グリース
KLUBERSYNTH UH1 64-62
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
26761692
品番
PF1301-A20D8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
使用温度範囲が広い。
耐摩耗性、耐水性に優れている。
規格
NSH H1
用途
ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。
色
ベージュ
タイプ
軸受用
使用温度範囲(℃)
-30〜140
ちょう度
2
増ちょう剤
無機系
基油
合成炭化水素油
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。