NOKクリューバー
NOKクリューバーの 食品機械用潤滑剤
NOKクリューバーの 食品用グリース
KLUBERFOOD NH1 94-301
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(25kg)
注文コード
26761726
品番
PF1205-A00J7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
ギヤ用にも適する。
集中給脂装置での使用も可能。
規格
NSF H1
用途
耐荷重性、耐摩耗性などが 要求される食品・飲料機械の軸受、リニアモーションガイド、ギヤ、摺動部。
タイプ
軸受用
使用温度範囲(℃)
-35〜120
ちょう度
0〜1号
増ちょう剤
カルシウムコンプレックス石けん
基油
合成炭化水素油
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。