NOKクリューバー
NOKクリューバーの 食品機械用潤滑剤
NOKクリューバーの 食品用グリース
KLUBERFOOD NH1 64-422
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
26761744
品番
PF1304-A20D9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
使用温度範囲が広い。
耐熱性、耐水性、耐荷重性に優れている。
規格
NSF H1
用途
耐熱性、耐水性、耐荷重性などが 要求される食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。
タイプ
軸受用
使用温度範囲(℃)
-30〜140
ちょう度
2号
増ちょう剤
無機系
基油
合成炭化水素油
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。