画像準備中

KLUBERSYNTH UH1 14-1600

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 26761762 品番 PF1222-A00D4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

耐摩耗性、耐荷重性に優れている。
浸漬潤滑、集中給脂装置での使用も可能。

規格NSF H1 用途食品・飲料機械の密閉ギヤ、チェーン、摺動部。 タイプギヤ・チェーン用 使用温度範囲(℃)-45〜120 ちょう度00〜0号 増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん 基油合成炭化水素油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする