NOKクリューバー
NOKクリューバーの 食品機械用潤滑剤
NOKクリューバーの 食品用グリース
KLUBERSYNTH UH1 14-1600
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(25kg)
注文コード
26761778
品番
PF1222-A00J8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
耐摩耗性、耐荷重性に優れている。
浸漬潤滑、集中給脂装置での使用も可能。
規格
NSF H1
用途
食品・飲料機械の密閉ギヤ、チェーン、摺動部。
タイプ
ギヤ・チェーン用
使用温度範囲(℃)
-45〜120
ちょう度
00〜0号
増ちょう剤
アルミニウムコンプレックス石けん
基油
合成炭化水素油
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。