NOKクリューバー
NOKクリューバーの 食品機械用潤滑剤
NOKクリューバーの 食品用グリース
KLUBERPASTE UH1 84-201
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(600g)
注文コード
26761823
品番
PF1501-A00Z5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
白色系の潤滑・組立て用ペースト。
耐荷重性、耐水性に優れている。
規格
NSF H1
用途
食品・飲料機械のねじ部、はめ合い部、摺動部などの潤滑、組立て。
タイプ
組立て用
使用温度範囲(℃)
-45〜120
ちょう度
1号
増ちょう剤
PTFE
基油
合成炭化水素油
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。