※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
プロセスポンプ (PA~)
(1件のレビュー)
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1個
吐出量(L/min)
1~20
材質(ボディ)
SCS14
注文コード
26762145
品番
PA3210-N03-N
参考基準価格(税別)
¥83,050
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
吐出量・材質
など
176
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
3/8
吐出圧力(MPa)
0~0.6
吐出量(L/min)
1~20
最大揚程(m)
6(ポンプ内部に液体が入っている状態)
材質(ボディ)
SCS14
材質(ダイヤフラム)
PTFE
CADデータダウンロード