NOKクリューバー
NOKクリューバーの オイルコンパウンド
SEALUB S-8
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(750g)
注文コード
26762767
品番
PG4511-A00C0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、 EPDMにも使用可能。
用途
自動車補機・電装品、家電製品などのシール部。
ゴム・プラスチックの各種摺動部。
ちょう度
3号
タイプ
耐水・EPDM用
使用温度範囲(℃)
-45〜160
増ちょう剤
PTFE
基油
シリコーン油
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
シリコングリース