画像準備中

KLUBERALFA YV 93-302

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 注文コード26762828 品番PH6801-A00D8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

使用温度範囲が広い。
ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。
ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
NSF H1に登録。

ちょう度2号 特性耐薬品性、耐溶剤性 用途酸素用バルブ、装置などの摺動部。 タイプ酸素・食品機械用 使用温度範囲(℃)-60〜200(酸素濃度>21vol%)、-60〜260(酸素濃度≦21vol%) 増ちょう剤固体潤滑剤 基油フッ素油 危険物の類別非危険物
注意
※酸素圧力により使用温度範囲が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする