NOKクリューバー
NOKクリューバーの 食品機械用潤滑剤
NOKクリューバーの 食品機械用潤滑油
PARALIQ GTE 703
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(60g×25本)
注文コード
26762837
品番
PK8915-A10Z3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
耐水性、耐スチーム性に優れている。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。
NSF H1登録, NSF 61認証。
適合範囲
充填機・洗浄機・バルブ
用途
ビンや缶などの充填機、食品容器などの洗浄機、その他の食品・飲料機械のバルブ、コックの摺動部、シール部。
色
白色
タイプ
水栓・食品機械油
使用温度範囲(℃)
-50〜150
ちょう度
3号
増ちょう剤
PTFE
基油
シリコーン油
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。