画像準備中

PARALIQ GTE 703

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(25kg) 注文コード 26762855 品番 PK8915-A00J7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011,780
販売価格(税別)
919,800

耐水性、耐スチーム性に優れている。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。
NSF H1登録, NSF 61認証。

適合範囲充填機・洗浄機・バルブ 用途ビンや缶などの充填機、食品容器などの洗浄機、その他の食品・飲料機械のバルブ、コックの摺動部、シール部。 白色 タイプ水栓・食品機械油 使用温度範囲(℃)-50〜150 ちょう度3号 増ちょう剤PTFE 基油シリコーン油 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする