NOKクリューバー
NOKクリューバーの 食品機械用潤滑剤
NOKクリューバーの 食品機械用潤滑油
UNISILKON L 250 L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(750g)
注文コード
26762864
品番
PG4510-A00C3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。
NSF H1登録, NSF 61認証。
用途
サーモバルブ、空圧バルブなどの各種バルブ。
湯水混合栓、浄水機などのバルブ、コックの摺動部、シール部。
適合範囲
バルブ
タイプ
水栓・食品機械油
使用温度範囲(℃)
-45〜160
ちょう度
3号
増ちょう剤
PTFE
基油
シリコーン油
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応