NOKクリューバー
NOKクリューバーの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
NOKクリューバーの 焼付防止剤
WOLFRAKOTE TOP PASTE
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(30kg)
注文コード
26763022
品番
PL8811-A00K6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
極高温用ペースト。
焼き付き防止性、固着防止性に優れている。
タイプ
極高温用
使用温度範囲(℃)
-25〜200、ドライ〜1000
ちょう度
1〜2号
増ちょう剤
グラファイト、その他固体潤滑剤
基油
合成炭化水素油
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。