NOKクリューバー
NOKクリューバーの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
NOKクリューバーの ゴム・ベルト用スプレー
SEALUB L101WR
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(5L)
注文コード
26763056
品番
PL8854-A01E0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
乾燥性組み付け用潤滑剤。
オイルやグリースのようにべとつかない。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
タイプ
ワックス
基油
石油系ワックス
使用温度範囲(℃)
-30〜90
用途
オイルシール、Oリング、パッキン、軸受などの組み付け。
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。