NOKクリューバー
NOKクリューバーの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
NOKクリューバーの 防錆スプレー
KLUBERFOOD NH1 K 32 SPRAY
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400mL×12缶)
注文コード
26763083
品番
PR0901-A02Z8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
錆止め剤。NSF H1に登録。
用途
食品・飲料の製造ラインで使用される機械、部品。
タイプ
食品機械用
使用温度範囲(℃)
0〜80
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性