NOKクリューバー
NOKクリューバーの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
NOKクリューバーの 潤滑スプレー
KLUBER L 604
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(320mL×6缶)
注文コード
26763092
品番
PR8875-A02Z8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
潤滑・組付け・接点用オイル。
用途
ゴム、樹脂部品などの潤滑、組付け、粘着防止。
高温になる機械などのチェーン、摺動部。
高電圧、高電流の接点。
サイズ(mm)
175×85×15
H×W×D
容量(mL)
8
質量(g)
23
使用温度範囲(℃)
-20〜70
主成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険物の類別
非危険物
特性
潤滑
原液量(mL)
8