宮島化学工業
PPロープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1巻
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
80
注文コード
26763528
品番
CR052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
太さ・長さ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで持ち運び便利で使いやすい、
縛りやすく、手が痛くならない
溶着加工してあり、バラけず使いやすいです。
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
80
材質
ポリプロピレン
色
青
質量(g)
240
種類
3本撚り
包装形態
シュリンクフイルム包装