宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPロープ
ぼくら荷造り応援隊! PPロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
26763668
品番
OEN35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
コンパクトで持ち運び便利で使いやすい。
縛りやすく、手が痛くならない
3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすいです。
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
35
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
90
種類
3本撚り
包装形態
シュリンクフイルム包装