SmartPPコード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 26763747 品番 ES315
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

柔らかく軽いため、作業効率がよい
結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びない
コンパクトなサイズ持ち運びに便利で経済的

太さ(Φmm)3 長さ(m)150 材質ポリプロピレン 質量(g)240 仕様表面溶着平紐 包装形態シュリンクフイルム包装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする