宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPロープ
SmartPPコード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
26763756
品番
ES415
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
柔らかく軽いため、作業効率がよい
結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びない
コンパクトなサイズ持ち運びに便利で経済的
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
150
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
300
仕様
表面溶着平紐
包装形態
シュリンクフイルム包装