宮島化学工業
宮島化学工業の ストッパー(PPバンド用)・シール
宮島化学工業の PPバンド用
宮島化学工業の バンドストッパー
PPソフトバンドストッパーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26763896
品番
B050K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
ストッパーやカッターが一緒になった梱包セット
少しおおきな荷物の梱包に便利
適合バンド幅(mm)
15
セット内容
PPバンド×1巻、ストッパー×25個、カッター1個
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.52
色
黄
長さ(m)
50