ナイロンテグス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 26764142 品番 Y036
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

コルクボードやディスプレーパネルの吊り下げ、ベランダの鳥避けに便利

太さ(Φmm)0.52 長さ(m)50 材質無延伸ナイロン 質量(g)15 サイズ(号)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26764158
2017-09-22
用途:
展示用品のくくり付け
アトリエデグチ 様 (製造業)

釣具店よりも、3〜4割り、安いと思います。
品質良好ですね。
ほどくのが面倒でしたが、
コストダウンのための包装ですから
これはいたしかたないかなと思います。
超長期間の強度は未確認です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする