宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPロープ
PP三本よりロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
26764185
品番
HC080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
コンパクトで持ち運び便利で使いやすい
縛りやすく、手が痛くならない
3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすいです。
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
80
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
190
種類
3本撚り
包装形態
シュリンクフイルム包装