宮島化学工業
宮島化学工業の 緩衝材
宮島化学工業の ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
宮島化学工業の カットタイプ
エアーシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30枚)
注文コード
26764237
品番
PO24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
空気の気泡が大事な荷物を衝撃から保護します
使いやすいカットサイズ
材質
ポリエチレン
幅(mm)
300
長さ(m)
0.3
空気粒高(mm)
4
空気粒径(mm)
10
構造
2層
色
透明